Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...
StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...
StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...
StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...
StarTech.com Industrial Gigabit Ethernet PoE Injector - 30W 802.3at PoE+ Midspan 48V-56VDC Hutschiene Power Over Ethernet Injector Adapter - -40°C bis 75°C - Kameras/Sen...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86648723
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEINJ30W
EAN/GTIN:
     0065030891363
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Robuster PoE Injector | 30 Watt | IP-30 Aluminiumgehäuse | 48V-56V DC | Hutschiene

Dieser Gigabit Power over Ethernet (PoE+) Injektor stellt Gigabit PoE-konformen Geräten mit einem gewöhnlichen Ethernet-Kabel Leistung und Daten zur Verfügung.

30 Watt Leistungsbudget

Stellt bis zu 30 W Leistung (Mittelspanne) für per IEEE 802.3af (PoE/Typ 1) und IEEE 802.3at (PoE+/Typ 2) mit Strom gespeiste Geräte (PD) bereit wie:

Kameras

Sensoren

WLAN-Zugangspunkte

Nutzt eine Ethernetverkabelung von Cat 5e (oder höher eingestuft).

Für raue Umgebungen konzipiert

Die industrietauglichen Funktionen umfassen eine Betriebstemperatur von -40°C bis 75°C, Gehäuse gemäß IP30 sowie Vibrations-, Stoß- und Sturz-Standard-Tests.

Vibration: EN 60068-2-6

Stoß: EN 60068-2-27

Sturz: EN 60068-2-32

MTBF bei mehr als 600000 Stunden mit Telcordia/Bellcore bei 50 °C für langfristige Zuverlässigkeit.

Doppelte Leistungseingänge

Doppelte Leistungseingänge sorgen für Redundanz. Nimmt Terminalblockleistung oder koaxiale Leistungsversorgung mit Fassstopfenadapter an, was es dem Produkt ermöglicht, fest verkabelt zu werden oder Leistung über eine externe Stromversorgung (nicht inkludiert) abzurufen, die keine professionelle Installation erfordert.

Das POEINJ30W wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- 30 WATT GIGABIT ETHERNET PoE INJEKTOR: Bietet bis zu 30 W Leistung (Mittelspanne) auf IEEE 802.3af (PoE/Typ 1) und IEEE 802.3at (PoE+/Typ 2) PD-Geräte wie Kameras, Sensoren und WLAN-Zugangspunkte
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 1 Gbit/s
- Eingang von 48 V - 56 V Gleichstrom
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
143 g
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
211 mm
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Paketgewicht
381 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Druckanstiegsschutz
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
MET (UL) 60950-1, EN60950-1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
48 - 56 V
Stromverbrauch (max.)
37 W
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Stromstecker-Typ
Typ N
Weitere Suchbegriffe: startech poe injector, poe netzeile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.