Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Alecto DVM-64 Baby-Videoüberwachung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86578662
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     DVM-64
EAN/GTIN:
     8712412583263
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyphone alecto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
66 mm
Tiefe des Senders
66 mm
Höhe des Senders
118 mm
Breite des Empfängers
110 mm
Tiefe des Empfängers
18 mm
Höhe des Empfängers
63 mm
Paketgewicht
440 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
Technische Details
Wandmontageset
Ja
Leistungen
Temperatursensor
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
8
Kamera
Nachtmodus
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.