Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38330 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Lindy 38330 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86188980
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38330
EAN/GTIN:
     4002888383301
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
9
HDMI-Version
1.4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1100 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
HDCP-Version
1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 399,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.