Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86186426
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BC09B-DCF
EAN/GTIN:
     4007218670182
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
75.5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tischuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,4912*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,4912*
€ 42,2345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,9312*
€ 41,5681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,1512*
€ 39,4499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,3912*
€ 38,5455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,3712*
€ 37,3317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2812*
€ 31,2746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.