Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
JPL JPL-Element-BT500D Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86059613
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-342-001
EAN/GTIN:
     5060126958185
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Volumen Hauptkarton
88806 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sprachen
Englisch, Spanisch, Französisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1200 min
Ladezeit
90 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
216 g
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
65 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Extra Ohrknöpfe
Ja
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Reparaturfreundlich
Ja
Leicht austauschbare modulare Teile
Ja
Abnehmbares Stirnband
Ja
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
300 - 7000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Fertig, Leistung, Stummschalten, Stand-by, Ladend
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
Südkorea
Zertifizierung
FCC, CE (RED), RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzband
2400 - 2483.5 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Funkreichweite (Sichtlinie)
45 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
20 h
Schnellladungszeit
60 min
Bereitschaftszeit
96 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
300 - 7000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-51 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.