Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange
Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange
Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange
Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange
Shelly I3 Verkabelt & Kabellos Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86059047
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     187933
EAN/GTIN:
     3800235262351
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
36 mm
Leistung
Anschlusswert
1 W
Eingangsspannung
110 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Orange
Leistungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.