Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5808-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5808-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS
Fujitsu S26361-F5808-L800 Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85966039
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5808-L800
EAN/GTIN:
     4063872260428
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,47*
€ 863,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,49*
€ 781,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.