Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, DP 4K 60 Hz - 1x USB-A Hub (3.0/5 Gbit/s), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85807433
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TB3DKM2DPL
EAN/GTIN:
     0065030888059
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station | Mac & Windows® | Bus-Betrieben | 1x USB-ADiese zertifizierte Thunderbolt™ 3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einen USB A (USB 3.2) Anschluss. Das angeschlossene Thunderbolt 3-Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.Erstellen Sie eine Dual 4K 60 Hz WorkstationDie tragbare Thunderbolt™ 3-zu-HDMI-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt™ 3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei DisplayPort-Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.Schließen Sie Ihren Laptop an:• 2 x 4K DisplayPort (4096 x 2160p bei 60 Hz)Kompaktes, 28 cm langes, integriertes HostkabelMit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.Die Anschlüsse, die Sie unbedingt brauchen• 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)• 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)Ideal für Workstation-Einrichtungen mit hoher LeistungDa viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum Aufladen zu nutzen.Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt™ 3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.Die TB3DKM2DPL ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
147.8 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
270 g
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.28 m
Chipsatz
Intel JHL6540 (Alpine Ridge), Texas Instruments TPS65983A, Parade PS176, ASMedia ASM1042A, Intel WGI210
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.