Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 stereo 3,5 jack Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85761593
Hersteller:
     Axtel
Herst.-Nr.:
     AXH-V28PCD
EAN/GTIN:
     5901986761587
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
199 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.9 m
Kabelfarbe
Schwarz
HD-Stimme
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Ursprungsland
Polen
Gerätekompatibilität
softphones / smartphones
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
0 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.