Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40476-44 Plastiktüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40476-44 Plastiktüte Blau
FolderSys 40476-44 Plastiktüte Blau
FolderSys 40476-44 Plastiktüte Blau
FolderSys 40476-44 Plastiktüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683732
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40476-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Kleinkram-Beutel A6 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss-Farbe an Folienfarbe angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Höhe
128 mm
Dicke
0.15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40476-54
ab € 0,84*
Ähnlich
FolderSys
40476-64
ab € 0,84*
Ähnlich
FolderSys
40476-84
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.