Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40477-46 Plastiktüte Blau, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683562
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40477-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Kleinkram-Beutel für Format A7, Halteschlaufe, Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter, hellblau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
92 mm
Dicke
0.15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Transparent, Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.