Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq FTP-Kabel H AWG 24, 1000 m Trommel Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq FTP-Kabel H AWG 24, 1000 m Trommel Netzwerkkabel Grau
Draka Comteq FTP-Kabel H AWG 24, 1000 m Trommel Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-851530
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     CD7675121-01000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 1000 m
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24)
Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Verseilung: 4 Paare zur Seele
Gesamtschirm: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Beidraht AWG26 verzinnt
Schutzmantel: FRNC, grau RAL 7032
Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand <= 190 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie <= 2%
Isolationswiderstand (500 V) >= 2000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 48 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1500 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67 %
Signallaufzeit <= 535 ns/100m
Laufzeitunterschied <= 20 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungswiderstand bei 1 MHz <= 50 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 10 MHz <= 100 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz <= 200 mOhm/m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,59*
€ 581,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.