Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics BO29XIC602D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85111461
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO29XIC602D-BO
EAN/GTIN:
     4063232020075
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Der BlueOptics© BO29XIC602D Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) Transceiver mit optischem LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode 400 Gigabit Ethernet (400GbE) Highspeed Anwendungen von bis zu 400 Gigabit pro Sekunde.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceiver mit elektrischer High Speed Schnittstelle für optische Datenübertragungen eignen sich beispielsweise zur Verbindung von Ethernet Switchen untereinander, über zwei Singlemode Glasfaseradern. Die Übertragung erfolgt unter Anwendung der 400GBASE-FR4 Technologie. Über eine Singlemode Glasfaserverbindung erreicht dieses Modul eine Übertragungsdistanz von bis zu 2 Kilometern.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceiver senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die Verbindung erfolgt über ein BlueOptics LWL Patchkabel, an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Transceiver.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceiver nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceiver sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.

Volle MSA Konformität
BlueOptics BO29XIC602D hochverfügbarkeits-QSFP-DD Transceiver erfüllen Multi Source Agreement (MSA) Standards. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Transceivers festgelegt um die Interoperalität zu gewährleisten. Die QSFP-DD Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert.

Industrielle Normen
BlueOptics BO29XIC602D hochverfügbarkeits-QSFP-DD Transceiver erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueOptics BO29XIC602D QSFP-DD Transceivers.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics Transceivern, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
400000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP-DD
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
FR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
400 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
400GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser patchkabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 897,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,04*
€ 1.067,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,51*
€ 1.054,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,78*
€ 1.026,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,01*
€ 954,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.