Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA515RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA515RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Makita DGA515RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85092076
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA515RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita 18v 5,0 ah akku-winkelschlei...
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben bis 125 mm. Perfekt ausbalanciertes Gehäuse dank Mittelgriff. Dieses Modell ist mit der AFT-Technologie ausgestattet, diese stoppt den Motor sofort bei blockierendem Werkzeug um Rückschläge zu verhindern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Spindelfaden
M14
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.