Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD
InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD
InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD
InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD
InLine 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD, MST, PD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85091384
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33277
EAN/GTIN:
     4043718292011
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation erweitert den USB Typ-C Anschluss Ihres Notebooks um essentielle Anschlüsse, um z.B. Monitore, USB Drucker, Speichersticks sowie Netzwerk direkt am Notebook und gleichzeitig zu verwenden. Die MST-Funktion (Multi Stream Support) ermöglicht es Ihnen, den Windows Desktop z.B. auf 2 Monitore gleichzeitig zu erweitern.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.