Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics 10G-XFP-ER-FY-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84769234
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10G-XFP-ER-FY-BO
EAN/GTIN:
     4063232639710
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatibler 10GBASE-ER XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY 10GBASE-ER LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen Foundry Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen BlueOptics 10GBASE-ER LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY 10GBASE-ER LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible BlueOptics 10GBASE-ER LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY 10GBASE-ER LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY 10GBASE-ER LC Duplex XFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Foundry Networks 10G-XFP-ER-FY kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
XFP
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 350,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.