Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-72171728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
11.9 mm
Kupferindex
186 kg/km
Kabelgewicht
268 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 9,23*
€ 13,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,23923*
€ 13,11923*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,21*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 18,00*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 781,96*
€ 1.180,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,74*
€ 13,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,37*
€ 13,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.