Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84644501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
188 kg/km
Kabelgewicht
318 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,2916*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.