Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel Weiß
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84641745
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
567 kg/km
Testspannung
2000 V
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,07*
€ 39,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,74*
€ 38,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,00*
€ 36,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,33*
€ 30,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,91*
€ 28,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,65*
€ 24,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,07*
€ 16,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.