Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711005 Lautstärkeregler 45 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84609964
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
45 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Erhöhungsschritte
11
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
45 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.