Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
OEHLBACH USB Plus B USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81650282
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9346
EAN/GTIN:
     4003635093467
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.