Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KBPC PX F PS2 - USB Tastatur USB + PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu KBPC PX F PS2 - USB Tastatur USB + PS/2
Fujitsu KBPC PX F PS2 - USB Tastatur USB + PS/2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80985
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K340-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 32 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
474 x 175 x 34 mm
Tastaturgewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
-Microsoft Windows 2000 -Microsoft Windows Me -Microsoft Windows XP
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastatur - Tastenanzahl
105
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.