Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Medizinisch USB US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80983964
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4400F-GUS-W/US
EAN/GTIN:
     7061115183890
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
DESINFIZIERBARE TASTATUR MIT TOUCHPAD
Die AK-C4400 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungs­anwendungen geeignet.
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4400 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
372 x 138 x 22 mm
Tastaturgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
US Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.