Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Philips TAR7705/10 Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80821801
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAR7705/10
EAN/GTIN:
     4895229108257
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radiowecker
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
606 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
906 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelloses Aufladen
Ja
Färbung
Monochromatisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Ursprungsland
China
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.