Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80628279
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020373009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
180000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.