Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Technaxx TX-151 Weiß Akku 253,7 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80364704
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4896
EAN/GTIN:
     4260358124674
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge
253.7 nm
Lampenleistung
3 W
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.