Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2470 Bohrhammer 780 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2470 Bohrhammer 780 W
Makita HR2470 Bohrhammer 780 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8018914
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2470
EAN/GTIN:
     0088381081658
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Aufprallenergie (max.)
2.4 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
780 W
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193472-7
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.