Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12109153 Deckenbeleuchtung Nickel Nicht austauschbare Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 12109153 Deckenbeleuchtung Nickel Nicht austauschbare Glühbirne(n) LED
Brumberg 12109153 Deckenbeleuchtung Nickel Nicht austauschbare Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80121136
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12109153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, .
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Glastyp
Matt
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.4 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
255 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Leistung
3.4 W
Arbeitsspannung
12 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Ergonomie
Kabellänge
2000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81019150
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.