Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, BA35, E14, transparent, 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, BA35, E14, transparent, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, BA35, E14, transparent, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, BA35, E14, transparent, 25 W
Philips Filament-Kerzenlampe, BA35, E14, transparent, 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742795
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699763190
EAN/GTIN:
     8718699763190
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
123 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
12.3 mm
Gewicht
17 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699763190
12NC Logistikcode(s)
929001238455
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
2 W
Quecksilbergehalt
0 mg
Bemessungsleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869976319000
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
4,600 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.