Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Dokumentenscanner
>
Artikel
Ricoh SP-1130N ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-79732095
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
PA03811-B021
EAN/GTIN:
4939761311642
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Mit der zweiten Scannergeneration des SP-1130N möchten wir die grundlegenden Anforderungen budgetbewusster Unternehmen an Scanlösungen erfüllen und allen Interessierten den Einstieg in eine strukturierte Scanumgebung erleichtern:
- Automatisieren von Erfassungsschritten; Scannen, Extrahieren und Freigeben per Tastendruck
- Vereinheitlichen von Abläufen durch die Integration der erfassten Daten in betriebliche Workflows
- Einfaches Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien oder bearbeitbarer Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
- Optimieren der Scannerarchitektur – Verwenden jedes Scanners über jeden PC
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS dual CIS
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
PDF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Gewicht der Papierverpackung
2400 g
Gewicht der Metallverpackung
0 g
Gewicht der Holzverpackung
0 g
Gewicht der Plastikverpackung
15 g
Gewicht der Kartonverpackung
1200 g
Folienverpackungsgewicht
15 g
Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP)
200 g
Glass packaging weight
0 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
30 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 260,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh 1 Jahr Garantie-Erneuerung (Office)
Ricoh
R1-EXTW-OFF
€ 62,90*
Zubehör
Ricoh 3 Jahre Garantieverlängerung (Office)
Ricoh
U3-EXTW-OFF
€ 62,94*
Zubehör
Ricoh 3708-100K Verbrauchsmaterialienset
Ricoh
CON-3708-100K
€ 38,18*
Zubehör
Ricoh Assurance Program Extended Warranty for Office Product Segment
Ricoh
U3-EXTW-OFF-DE
€ 61,07*
Zubehör
Ricoh Assurance Program Extended Warranty for Office Product Segment
Ricoh
R1-EXTW-OFF-DE
€ 61,24*
Zubehör
Ricoh F1 100ml Drucker Gerätereinigungsflüssigkeit
Ricoh
PA03950-0354
€ 374,83*
Zubehör
Ricoh Scanner-Reinigungskits
Ricoh
CON-CLE-W72
€ 57,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.