Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz
Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz
Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz
Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz
Philips TAR5005/10 Radio Uhr Digital Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79583645
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAR5005/10
EAN/GTIN:
     4895229108219
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radiowecker
Funkwecker
Reisewecker
Vielseitiges Heimradio
Dieses kleine DAB+/FM-Radio sieht überall gut aus. Das Holzgehäuse und die stoffbespannten Lautsprecher sorgen für minimalistische Wärme in jedem Raum. Genießen Sie kristallklaren Empfang oder nutzen Sie die sanfte Weckfunktion, die perfekt für Ihre Gäste ist.

Perfekt in jedem Raum
Am Morgen tanzen oder am Abend gemütlich Musik hören – dieses Radio passt perfekt auf kleine Tische, schmale Arbeitsflächen oder Bücherregale. Der DAB+-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten.

Schönes Design, das perfekt hineinpasst
Ein leichtes Holzgehäuse umgibt den Lautsprecher, der mit grauem Stoff bespannt ist. Auf dem schwarzen, glänzenden Display werden die Senderinformationen und die Uhrzeit angezeigt. Oben auf dem Radio befinden sich Tasten für die Sendereinstellung, Senderauswahl und mehr.

Weckfunktionen für Übernachtungsgäste
Stellen Sie die sanfte Weckfunktion ein und Ihre Gäste werden zu einem langsam lauter werdenden Ton geweckt. Mit der dualen Weckfunktion können zwei verschiedene Alarme eingestellt werden. Die perfekte Funktion, wenn Ihre Gäste den ersten Alarm überhören.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
1 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
880 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Holz
Material
Stoff, Holz
Lautstärkeregler
Tasten
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.