| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79468367 Herst.-Nr.: NT5650/16 EAN/GTIN: 8710103923961 |
| |
|
| | |
| Ultimativer Komfort ohne Ziepen Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen Der Philips Nasenhaartrimmer Series 5000 trimmt sanft Haare in der Nase, den Ohren und Augenbrauen mit Präzision. Die neue PrecisionTrim Technologie und das Schutzsystem sorgen für ein komfortables und effizientes Trimmen ohne Ziepen und Zupfen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Nass | Ja | | Material Messer | Edelstahl | Ergonomie | Ergonomischer Griff | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Reiseetui | Ja | | Zusatzkämme | Augenbraue | | Beutel | Ja | | Anzahl der Kämme | 3 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |