Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Renkforce RF-IR-MONO1 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79452170
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4830285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
renkforce internetradio
internetradios
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Audio
RMS-Leistung
3 W
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.