Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Atom Track Einbaustrahler LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Atom Track Einbaustrahler LED 15 W
LEDS-C4 Atom Track Einbaustrahler LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79280580
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     35-7292-60-OS
EAN/GTIN:
     8435526868360
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
145 mm
Durchmesser
52 mm
Gewicht
340 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lampenleistung
12.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
778 lm
Strahlungswinkel
43 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.