Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
MENNEKES 36244 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 750 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79230800
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36244
EAN/GTIN:
     4015394272809
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Blau
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
750 m
Kabeldurchmesser
10 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
4.6 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
20 A
Arbeitsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.