Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1121247 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1121247 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1121247 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, nummerncodiert, Geschirmt und Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
15.8 mm
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
464 kg/km
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97729*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,01729*
€ 7,16058
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,58729*
€ 6,64888
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41729*
€ 6,44658
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,21729*
€ 6,20858
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,95729*
€ 5,89918
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97729*
€ 4,73298
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.