Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229226
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Kupferumlegung und PUR-Außenmantel

UNITRONIC® LiYD11Y - UV-beständige Datenleitung mit Kupferumlegung, durch den PUR-Außenmantel besonders geeignet für den Einsatz in rauen Einsatzumgebungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Kupferindex
11 kg/km
Kabelgewicht
25 kg/km
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
140 nF/km
Betriebskapazität C/S
150 nF/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22709*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,95709*
€ 2,32894
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75709*
€ 2,09094
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,72709*
€ 2,05524
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60709*
€ 1,91244
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54709*
€ 1,84104
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22709*
€ 1,46024
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.