Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61364 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61364 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 61364 Serien-Kabel Schwarz 1,1 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7919850
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61364
EAN/GTIN:
     4043619613649
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der USB zu Seriell Adapter ermöglicht den Anschluss eines seriellen Gerätes, wie z.B. Messgerät, Modem etc. an einen freien USB Port ihres PC´s oder Notebook´s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.1 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61848
ab € 11,88*
Zubehör
Delock
61849
ab € 8,19*
Zubehör
Delock
61856
ab € 7,55*
Zubehör
Delock
65257
ab € 6,30*
Zubehör
Delock
65258
ab € 6,65*
Zubehör
Delock
65277
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.