Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
TechniSat Digitradio 1990 Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79073749
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3952
EAN/GTIN:
     4019588039520
Suchbegriffe:
Digitalradio
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
3 W
Equalizer
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.