Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK CC8160(HS) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK CC8160(HS) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
VIVOTEK CC8160(HS) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
VIVOTEK CC8160(HS) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79013727
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     CC8160(HS)
EAN/GTIN:
     4712123677804
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
58.2 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP, ONVIF
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
2.01 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
48 x
Maximale Blendenzahl
1,95
Feste Brennweite
1.6 mm
Speichermedium
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.3 mm
Tiefe
27.7 mm
Höhe
866.4 mm
Gewicht
94 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.22 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
100 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Mehrfarbig
LED-Anzeigen
Leistung, Status, System
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Zertifizierung
CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.