Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967561-BP Herst.-Nr.: SP-7870244 EAN/GTIN: 4053199933495 |
| |
|
| | |
| 3.5 mm Verteilerstecker um z.B. 2 Kopfhörer an eine Kopfhörerbuchse anzuschließen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5 mm | | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,01* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|