Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Compact Power RO4881 2,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Compact Power RO4881 2,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Beutellos
Rowenta Compact Power RO4881 2,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Beutellos
Rowenta Compact Power RO4881 2,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651455
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO4881EA
EAN/GTIN:
     3221614007491
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
550 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
6.2 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2.5 l
Produktfarbe
Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
1 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geräuschpegel
75 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Vakuum
15.7 kPa
Betriebsradius
8.8 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Spezialdüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
6060 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.