Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 4702 Handschutz Workshop gloves Schwarz, Blau, Grau Nitril,Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Showa 4702 Handschutz Workshop gloves Schwarz, Blau, Grau Nitril,Nylon
Showa 4702 Handschutz Workshop gloves Schwarz, Blau, Grau Nitril,Nylon
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454725
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4702
EAN/GTIN:
     4901792014892
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geeignet für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung arbeiten.

Dieser Text ist maschinell übersetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Workshop gloves
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Material
Nitril,Nylon
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Nicht toxisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,26*
20 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,58*
3 Tage
82
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 4,69*
5 Tage
120
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,68*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 5,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4702 XL
ab € 2,95*
Ähnlich
SHOWA
118376-6/S
ab € 42,84*
Ähnlich
Best
118376-7
ab € 3,84*
Ähnlich
SHOWA
376R-10
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.