Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Nedis WIFIHTPL20FWT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78496162
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WIFIHTPL20FWT
EAN/GTIN:
     5412810318001
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Elektroheizkörper
Konvektor
Dieses Nedis WLAN-Smart-Konvektionsheizgerät kann eigenständig oder in Kombination mit Ihren anderen Nedis SmartLife-Geräten verwendet werden.

Er kann über die Tasten vorne am Gerät oder per Fernsteuerung über die Nedis SmartLife-App bedient werden, um die Temperatur oder die Heizleistung einzustellen - oder um einen Timer oder Zeitplan einzustellen.

Durch die Kombination der App mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten (Google Home oder Amazon Alexa) können Sie ihn sogar über Sprachbefehle steuern.
All dies ist ohne zusätzlichen Hub oder zusätzliches Gateway möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
WLAN
Ja
Timer
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
935 mm
Gewicht
9100 g
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
950 mm
Paketgewicht
19400 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.