Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU8C02 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU8C02 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU8C02 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU8C02 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU8C02 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78350144
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU8C02
EAN/GTIN:
     4052792055580
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
LogiLink's Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19" Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschutz, usw. Der stabile verwindungssteife Rahmen ist aus Aluminium. Diese robusten Stromverteiler können auch als " Stand alone" Geräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
760 g
Größe (Imperial)
19 Zoll
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Max. Leistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.