Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort Konsolenkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort Konsolenkonverter
ATEN DisplayPort Konsolenkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78312015
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CV190-AT
EAN/GTIN:
     4719264649523
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Der CV190 ist ein DisplayPort Konsolenkonverter. Er unterstützt ATEN KVM Switches, die speziell entwickelte 15-polige Special High Density Anschlüsse (SPHD-15) zur übertragung der KVM Daten zwischen dem Switch und dem Computer verwenden.
1 x CV190 DisplayPort Konsolenkonverterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
210 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
254 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type A + DisplayPort
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.