Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Clatronic 263936 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77950526
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263936
EAN/GTIN:
     4006160639360
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Zylinder
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Accessories inklusive
high-quality chrome applications
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.