Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0011B USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0011B USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Schwarz
LogiLink CU0011B USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Schwarz
LogiLink CU0011B USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77947797
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0011B
EAN/GTIN:
     4052792052602
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
69 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CU0012B
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.