| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77865133 Herst.-Nr.: TBS-2655-02 EAN/GTIN: 731855026555 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 209 mm | | Verpackungstiefe | 238 mm | | Verpackungshöhe | 95 mm | | Paketgewicht | 650 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Drehregler | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Kabelfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | XBOX SERIES X, XBOX ONE, PS4, PS4 PRO, NINTENDO SWITCH, MOBILE | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | | Klappbares Mikrofon | Ja | | Mikrofonanzahl | 1 | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |