| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77853494 Herst.-Nr.: CCE002BT1MBK EAN/GTIN: 745883790463 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 24 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |